Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1-komponent rudelim, Ultimate
1-komponent rudelim, Ultimate - 1
1-komponent rudelim, Ultimate - 2
1-komponent rudelim, Ultimate - 3
1-komponent rudelim, Ultimate - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1-komponent rudelim, Ultimate

1-komponent rudelim i høj kvalitet til alle typer køretøjer, og som kan bruges hele året rundt

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kan bruges næsten hele året rundt


  • 1 times kør-væk-tid for køretøj med airbag ved omgivelsestemperaturer på -10 °C til +35 °C

  • Se det tekniske datablad for kør-væk-tider for større køretøjer

  • Velegnet til køretøjer med førerhjælpesystemer


Sikkerhedstestet


  • Kør-væk-tid for bil bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS208/212

  • Opfylder OEM-krav (producenter af originalt udstyr, bilfabrikanter)


  • Meget modulær køretøjsforstærkende rudelim

  • Velegnet til antenner, ikke-ledende

  • Ideel til brug på aluminium-, magnesium- og hybridkarrosseri, da det forhindrer kontaktkorrosion
Bemærk

Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Vær opmærksom på oplysningerne om fugegeometri, der leveres af køretøjets producent. Påførings- og kør-væk-tiderne skal overholdes. Hærdningstid og afluftningstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtighed.

Anvendelsesområde