Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cargo-rudelim MS4 Screen Tack

Rudelim til lastvindue MS4
RUDELIM, SCREEN TACK MS4, 600ML

Varenr. 0890027460

EAN 4058794034431

Prisvisning for kunder efter login
Cargo-rudelim MS4 Screen Tack

Varenr. 0890027460

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtigt hærdende, høj-modulær, ikke-ledende 1-komponent MS-polymer rudelim med 1 t. kør-væk-tid.
  • Lugtfri,

  • Uden opløsningsmidler, isocyanatfri og PVC-fri

  • Høj startklæbeevne

  • Meget god resistens mod UV og ældning
Bemærk

Kontroller, at udløbsdatoen ikke er overskredet inden brug. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger. Anvendes af: Se beholdermærkaten. Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Indledende test påkrævet! For yderligere information, se den tekniske informationsbrochure.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til udskiftning af ruder i biler, busser, varevogne, campingbiler og skinnekøretøjer. Som et alternativ kan det også anvendes til andre limanvendelser.

Instruktioner

Udskiftning af ødelagte forruder i overensstemmelse med anvisningerne fra bilfabrikanten. Rudelimen Screen Tack MS4 og andre systemkomponenter skal anvendes i overensstemmelse med gældende arbejdsvejledninger. Bemærk: Køretøjet må ikke anbringes på en lift, mens ruden monteres og udhærder. Åbn sideruderne. Kør-væk-tid testet med kollisionstest i overensstemmelse med FMVSS 208/212. Der er vigtigt at bruge de følgeprodukter, som hører til Würth-systemet, for at sikre korrekt og fejlfrit arbejde.

Indhold

600 ml

Beholder

Pose

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Sort

Tæthed/betingelser

1,35 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Maks. åbentid/betingelser

15 min. / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

15 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde

Produktvægt (pr. vare)

810,000 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

15 Måned/Måneder

Massefylde

1,35 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger