Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cargo-rudelim MS4 Screen Tack
Hurtigt hærdende, høj-modulær, ikke-ledende 1-komponent MS-polymer rudelim med 1 t. kør-væk-tid.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lugtfri,
- Uden opløsningsmidler, isocyanatfri og PVC-fri
- Høj startklæbeevne
- Meget god resistens mod UV og ældning
Kontroller, at udløbsdatoen ikke er overskredet inden brug. Påførings- og kør-væk-tiden skal overholdes. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger. Anvendes af: Se beholdermærkaten. Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Indledende test påkrævet! For yderligere information, se den tekniske informationsbrochure.
Til udskiftning af ruder i biler, busser, varevogne, campingbiler og skinnekøretøjer. Som et alternativ kan det også anvendes til andre limanvendelser.
Udskiftning af ødelagte forruder i overensstemmelse med anvisningerne fra bilfabrikanten. Rudelimen Screen Tack MS4 og andre systemkomponenter skal anvendes i overensstemmelse med gældende arbejdsvejledninger. Bemærk: Køretøjet må ikke anbringes på en lift, mens ruden monteres og udhærder. Åbn sideruderne. Kør-væk-tid testet med kollisionstest i overensstemmelse med FMVSS 208/212. Der er vigtigt at bruge de følgeprodukter, som hører til Würth-systemet, for at sikre korrekt og fejlfrit arbejde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!