Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lydabsorberende foring

Støjbeskyttelsesbeklædning
WURTH-STØJDÆMP. 1000X500X11MM 2 STK

Varenr. 0890100065

EAN 4038898659129

Prisvisning for kunder efter login
Lydabsorberende foring

Varenr. 0890100065

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til lyddæmpning, temperaturisolering og visuel forbedring af motorhjelm, døre osv. til motor og bagagerum
  • Bløde skummadrasser af polyuretan

  • Farve: Skum: Grå; toplag: Sort

  • Med et lukket, meget elastisk toplag af polyuretan på den ene side

  • Selvklæbende

  • Modstandsdygtig over for vand, saltvand, motorolie, brændstof, opløsningsmidler, osv.

  • Uigennemtrængelig for luft og de fleste væsker

  • Høj klæbestyrke

  • Temperaturbestandig - 30 °C til + 80 °C (1 time ved + 180 °C)
Bemærk

Opbevares tæt forseglet i original emballage på et tørt sted ved temperaturer mellem +15 og +25 °C uden direkte sollys. Holdbarhed på 12 måneder.

Skummets brandegenskaber overholder standarden FMVSS 302

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til lydisolering i maskiner, kontakthuse, klimaanlæg, ventilationskanaler og metalpladebeklædning. Særlig velegnet til tynde metalplader i køretøjskonstruktioner (motor- og bagagerum).

Instruktioner

For at opnå korrekt limning skal overfladen være tør, fri for støv, olie og fedt og være bærende. Afprøv om overfladen tåler den rengørende/selvklæbende belægning. Vær forsigtig under limning, da det ikke er muligt at foretage korrektioner, når først den selvklæbende belægning kommer i kontakt med overfladen. Sørg for, at der påføres tilstrækkeligt tryk, og at luftlommer undgås under påføringen.

Materiale

Polyuretan

Farve

Antracit

Længde x bredde x tykkelse

1000 x 500 x 10 mm

Min. temperaturmodstand

-30 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Antal stykker

2 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger