Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bremserens

Bremserens
BREMSERENS, 5 L. DUNK

Varenr. 0890108715

EAN 4045989332007

Prisvisning for kunder efter login
Bremserens

Varenr. 0890108715
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
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse

Universel og effektiv


  • Kraftfuld formel fjerner ubesværet sod, bremsestøv, fedt og olieforurening

  • Aflufter hurtigt uden at efterlade rester, ideel til grundig rengøring uden omarbejde


Skånsom mod materialer


  • Acetonefri formel, der giver god materialekompatibilitet med maling, plast, tætninger og gummi
Bemærk
  • Sprøjt ikke på varme komponenter

  • Ikke egnet til overfladerens af områder med klæbemasse

  • Før påføring testes kompatibiliteten af gummi- og plastdele, og malede overflader skal afprøves på et usynligt område

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til hurtig fjernelse af olieholdige/fedtede rester, sod, bremsestøv på køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse osv.

Instruktioner

Sprøjt de overflader, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud. Gentag processen ved kraftig tilsmudsning.

Indhold

5 l

Beholder

Dunk

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Nafta

Tæthed/betingelser

0,714 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Påfyldningssystem REFILLO®

REFILLO SPRAYDÅSE F/BREMSERENS

Det sikre og økonomiske system til manuel påfyldning af spraydåser med aktive stoffer og trykluft.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hane DN 45-gevind til 5 l og 10 l plastbeholdere

AFTAPNINGSHANE T. 5L DUNKE

Hanen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger