Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bremserens

I vores sortiment finder du både bremserens spray og dunke med bremserens 5 liter, 20 liter og 60 liter. Brug af bremserens er ideel til, når du vedligeholder og reparerer biler, og med rens fra Würth får du en hurtig og effektiv rens med et godt slutresultat. Du kan eksempelvis anvende det til bremseskive rens.

Bremserens spray og dunk

I vores udvalg finder du to produktvarianter: Bremserens spray og bremserens på dunk:

Bremserens Plus

Leder du efter bremserens spray? Så er Bremserens Plus et godt valg. Spraydåsen indeholder 0,5 l, og rensen er farveløs/uden farve. Den er AOX-, silikone- og acetonefri og fjerner effektivt og hurtigt både sod, fedt, bremsestøv og rester med olie. Rensen anvendes til affedtning og rens ved vedligeholdelse og reparation. Brug den eksempelvis som bremseskive rens og til fjernelse af bremsestøv på køretøjer, motor- og gearkassehuse og meget mere. Uanset hvad du renser, er slutresultatet en effektiv rengøring, der eksempelvis ikke efterlader rester. Endelig er hurtig afluftning også en fordel ved Bremserens Plus.

Læs mere om Bremserens Plus her, hvor du blandt andet kan finde informationer om brugen af rensen på forskellige overflader og materialer, få mere viden om rensens anvendelsesområder samt se produktets sikkerhedsdatablad.

Bremserens 5 liter, 20 liter og 60 liter

Vælg mellem bremserens 5 liter, 20 liter og endda på hele 60 liter. Rensen er AOX- og acetonefri samt indeholder ikke silikone. Du kan blandt andet anvende den på plast og gummi. Den fjerner hurtigt og effektivt eksempelvis sod, bremsestøv og fedt. Den farveløse rens efterlader desuden ikke rester og har hurtig afluftning. Med andre ord: Du får et godt – og ikke mindst effektivt - slutresultat, når du rengør med denne rens fra Würth.

Vil du vide mere om brug af bremserensen? Det gør du her, hvor du kan blive klogere på produktets anvendelsesområde samt læs mere om hvilke dele og materialer, du kan anvende produktet til.