Lækagesøger
Lækagesøger
LÆKAGESØGER, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ubesværet, tidsbesparende registrering af utætte områder under tryk med garanteret succes
- Ikke-brændbar, kan derfor også bruges på systemer, beholdere og rørledninger med brændbare gasser
- Forarbejdningstemperatur: +5 °C til +50 °C
- Fryser ved 0 °C
Er modstandsdygtig over for frost, kan anvendes igen efter optøning.
Ved brug med systemer, der indeholder ilt, skal det sikres, at systemerne er under konstant tryk under testen. Hvis dette ikke sikres, kan det lave tryk resultere i, at lækagesøgevæsken trænger ind i systemet og reagerer med ilten. Overskydende lækagesøgevæske skal skylles ud med rent vand umiddelbart efter testen.
Sprøjt kun let på områder under mistanke; utætheder vises ved skumdannelse
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Velegnet til trykluftbremsesystemer, dæk, slanger, ventiler, rør, fittings, trykluftbeholdere, komprimeringssystemer osv.
Indhold | 5 l |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Produkt-typisk |
Kemisk basis | Vand, sæbe og glykol |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. temperaturforhold | 5 °C |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Overfladespændingen | 0.02 N/m |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Tæthed/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
pH-værdi | 6,5-7,5 |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!