Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lækagesøger
Afslører utætte områder i trykluft- og gassystemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ubesværet, tidsbesparende registrering af utætte områder under tryk med garanteret succes
- Ikke-brændbar, kan derfor også bruges på systemer, beholdere og rørledninger med brændbare gasser
- Forarbejdningstemperatur: +5 °C til +50 °C
- Fryser ved 0 °C
Modstandsdygtig over for frost, kan anvendes igen efter optøning. Ved brug med systemer, der indeholder ilt, skal det sikres, at systemerne er under konstant tryk under testen. Hvis dette ikke sikres, kan det lave tryk resultere i, at lækagesøgevæsken trænger ind i systemet og reagerer med ilten. Overskydende lækagesøgevæske skal skylles ud med rent vand umiddelbart efter testen. Sprøjt kun let på områder under mistanke; utætheder vises ved skumdannelse
Systemer til komprimeret gas, opvarmningsgas og trykluft af enhver slags, svejseudstyr, gasflasker, lager- og transporttanke, kompressorer, køle- og airconditionanlæg, brandslukkere og dykkerudstyr, varmesystemer og -apparater i industri og håndværk, husholdninger og camping, i gasudvindings- og påfyldningsanlæg.
Sprøjt med tryksystemer fra en afstand af 30 til 50 cm, og påfør ellers tryk med gas eller luft først. Kontroller alle forbindelsespunkter, herunder loddesamlinger og svejsesømme. En lækage vises ved, at der dannes skumbobler. Hold løbende øje med, om der er meget små lækager.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!