Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalbindemiddel

Universalabsorberingsmiddel med olieabsorberende granulat
MULTISUG 17 KG / 36 L

Varenr. 089062

EAN 4050641266774

Prisvisning for kunder efter login
Universalbindemiddel

Varenr. 089062
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
Fine korn absorberer hurtigt væske og efterlader overfladen tør

Letter absorbering og fjernelse af spildte væsker. Absorberer generelt alle væsker på faste overflader. Kornsammensætningen lader væsken trænge gennem mikroskopiske revner og indkapsler den, indtil kornene er helt mættede, hvorefter overfladen ikke længere er glat. Produktet passer til alle situationer, der kræver maksimal absorption hurtigst muligt



Meget absorberende


  • Reagerer hurtigt med evnen til at absorbere væsker med det samme

  • 1 kg produkt absorberer 1 liter væske

  • Optimal stabilitet; granulatet forbliver kompakt selv efter absorption


Generel brug


  • Absorberer olie, brændstoffer, fedt, opløsningsmidler, svage syrer og baser samt vandbaserede kemikalier

  • Ikke velegnet til flussyre


Skridsikker


  • Der er ingen risiko for, at granulatet glider

  • Danner ikke slam eller restlag på gulvet

  • Kan nemt børstes væk

  • Ikke slibende eller støvet
Bemærk

Efter brug bliver bindemidlet specialaffald og skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for det absorberede produkt

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Brug af produktet giver øjeblikkelig genetablering af områder, hvor der har været olie-, fedt- eller andet væskeudslip. Det kan derfor bruges inden for alle industrier, værksteder, støberier, skibsværfter, trykkerier, kemiske industrier, raffinaderier, fryserum osv.

Instruktioner

Spred produktet over eller omkring lækagen for at danne en barriere. Vent til produktet har absorberet væsken. Bevæg derefter granulatet rundt i en cirkulær bevægelse for at fremskynde absorptionen. Når udslippet er absorberet, børstes det væk

Indhold

34 l

Olieabsorbertype

Olieabsorbertype III/R

Straßen-Rutsch-Test (tysk vejglidetest)

2 %

Løs vægt

519 g/l

pH-værdi

5,5

Farve

Rød

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger