Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalbindemiddel
Fine korn absorberer hurtigt væske og efterlader overfladen tør
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Letter absorbering og fjernelse af spildte væsker. Absorberer generelt alle væsker på faste overflader. Kornsammensætningen lader væsken trænge gennem mikroskopiske revner og indkapsler den, indtil kornene er helt mættede, hvorefter overfladen ikke længere er glat. Produktet passer til alle situationer, der kræver maksimal absorption hurtigst muligt
Meget absorberende
- Reagerer hurtigt med evnen til at absorbere væsker med det samme
- 1 kg produkt absorberer 1 liter væske
- Optimal stabilitet; granulatet forbliver kompakt selv efter absorption
Generel brug
- Absorberer olie, brændstoffer, fedt, opløsningsmidler, svage syrer og baser samt vandbaserede kemikalier
- Ikke velegnet til flussyre
Skridsikker
- Der er ingen risiko for, at granulatet glider
- Danner ikke slam eller restlag på gulvet
- Kan nemt børstes væk
- Ikke slibende eller støvet
Efter brug bliver bindemidlet specialaffald og skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for det absorberede produkt
Brug af produktet giver øjeblikkelig genetablering af områder, hvor der har været olie-, fedt- eller andet væskeudslip. Det kan derfor bruges inden for alle industrier, værksteder, støberier, skibsværfter, trykkerier, kemiske industrier, raffinaderier, fryserum osv.
Spred produktet over eller omkring lækagen for at danne en barriere. Vent til produktet har absorberet væsken. Bevæg derefter granulatet rundt i en cirkulær bevægelse for at fremskynde absorptionen. Når udslippet er absorberet, børstes det væk
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!