Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PERFECT fælgrens

Fælgrens PERFECT
FÆLGRENS PERFECT, 10L

Varenr. 0890700001
EAN 4065746685450

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rengør effektivt alle syrebestandige aluminiums- og stålfælge

Fælgrens med højt syreindhold, fjerner genstridigt snavs og fastbrændt bremsestøv fra stålfælge og forseglede aluminiumsfælge

Bemærk

Ikke egnet til polerede aluminiumsfælge, kromfælge, magnesiumfælge eller rustfri stålfælge. Hold øje med reaktionstiden! Sprøjt ikke på varme fælge eller maling! Produktet må ikke tørre ind. Kraftige temperatursvingninger og direkte sollys kan forårsage misfarvning, men dette påvirker ikke produktets ydeevne. Beskyt produktet mod frost.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Passer til alle stålfælge og syrebestandige letmetalfælge.

Instruktioner

Lad fælgene køle af inden brug, og afkøl dem om nødvendigt med vand. Afhængigt af graden af snavs fortyndes produktet mellem 1:1 og 1:10 med vand. Sprøjt fælgene jævnt fra en kort afstand. Lad det virke i maks. ét minut. Løsn ekstremt snavs ved kanterne med en børste. Skyl derefter grundigt med en højtryksrenser. Skyl hulcirklen og bremsekaliberen grundigt.

Indhold

10 l

Vægt for indhold

11350 g

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Vandtensid

Farve

Lysegul

pH-værdi/betingelser

0 / ved 20 °C

Tæthed/betingelser

1,135 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

5 År

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fri for fosforsyre

Nej

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, syrebestandig

PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.