Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PERFECT fælgrens
Rengør effektivt alle syrebestandige aluminiums- og stålhjul
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fælgrens med højt syreindhold, fjerner genstridigt snavs og fastbrændt bremsestøv fra stålfælge og forseglede aluminiumsfælge
- Afhjælper gulning på fælge og navkapsler, som skyldes kørsel om vinteren. Indsæt tekst
Ikke egnet til polerede aluminiumsfælge, kromhjul, magnesium eller rustfri stålhjul. Hold øje med reaktionstiden! Sprøjt ikke på varme fælge eller maling! Produktet må ikke tørre ind. Kraftige temperatursvingninger og direkte sollys kan forårsage misfarvning, men dette påvirker ikke produktets ydeevne. Beskyt produktet mod frost.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Stålfælge og syrebestandige, lakerede aluminiumsfælge
Lad fælgene køle af inden brug, og afkøl dem om nødvendigt med vand. Afhængigt af graden af snavs fortyndes produktet mellem 1:1 og 1:10 med vand. Sprøjt fælgene jævnt fra en kort afstand. Lad det virke i et minut. Løsn ekstremt snavs ved kanterne med en børste. Skyl derefter grundigt med en højtryksrenser. Skyl hulcirklen og bremsekaliberen grundigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!