Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PERFECT vådforsegler

Vådforsegler PERFECT
VÅDFORSEGLING PERFECT, 5L

Varenr. 0890700010

EAN 4065746685528

Prisvisning for kunder efter login
PERFECT vådforsegler

Varenr. 0890700010
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
Giver lakken en smuk glans, en glat overflade og langtidsholdbar, vandafvisende beskyttelse
  • Kraftig forsegling til langvarig beskyttelse

  • Meget enkel og hurtig påføring garanterer optimale blanke resultater og stærke vandafvisende egenskaber

  • Den sætter sig fast direkte på malingens molekyler, forbedrer overfladen vha. dens smudsafvisende egenskaber og danner et papirtyndt beskyttende lag med behagelig glathed

  • Også velegnet til mat lak
Bemærk

Må ikke påføres varme overflader og må ikke tørre ud. Skal beskyttes mod frost, og må ikke opbevares over 40 °C.

Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Lakerede overflader, vinduer, plastdele, fælge, krom og forlygter osv.

Instruktioner

Efter vask af køretøjet skal den våde overflade fugtes jævnt. Skyl derefter straks alle rester væk med en kraftig vandstråle. Aftør køretøjet med en blød, tør klud. Produktet kan bruges direkte under bilvask. Eksisterende forseglinger beskadiges ikke.

Indhold

5 l

Lugt/duft

Frugtagtig

Farve

Farveløs

Beholder

Dunk

Tæthed/betingelser

1,05 g/cm³ / ved 20 °C

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

pH-værdi/betingelser

4,5 / ved 20 °C

Kemisk basis

Vandbaseret tensid med plejende additiver

Holdbarhed fra produktion/betingelser

60 Måned/Måneder / ved 20 °C

Silikonefri

Nej

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Forstøver

1/2L BEHOLDER NEUTRAL

Til brugervenlig påføring af væsker
x 1 stk.
Pumpesprayflaske, syrebestandig

PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger