Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PERFECT vådforsegler
Giver lakken en smuk glans, en glat overflade og langtidsholdbar, vandafvisende beskyttelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kraftig forsegling til langvarig beskyttelse
- Meget enkel og hurtig påføring garanterer optimale blanke resultater og stærke vandafvisende egenskaber
- Den sætter sig fast direkte på malingens molekyler, forbedrer overfladen vha. dens smudsafvisende egenskaber og danner et papirtyndt beskyttende lag med behagelig glathed
- Også velegnet til mat lak
Må ikke påføres varme overflader og må ikke tørre ud. Skal beskyttes mod frost, og må ikke opbevares over 40 °C.
Lakerede overflader, vinduer, plastdele, fælge, krom og forlygter osv.
Efter vask af køretøjet skal den våde overflade fugtes jævnt. Skyl derefter straks alle rester væk med en kraftig vandstråle. Aftør køretøjet med en blød, tør klud. Produktet kan bruges direkte under bilvask. Eksisterende forseglinger beskadiges ikke.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!