Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PERFECT lugtfjerner

Lugtfjerner PERFECT
LUGTFJERNER PERFECT, 1L

Varenr. 0890700034
EAN 4065746685542

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Giver en behagelig duftoplevelse
  • Lugtfjerneren eliminerer pålideligt og permanent forstyrrende og ubehagelige lugte som f.eks. cigaretrøg, dyrelugte, sved osv.

  • Den dækker ikke lugten, men neutraliserer den permanent og sikrer en behagelig frisk duft

  • Kan også bruges som rumspray
Bemærk

Kontroller, at tekstilerne er farvefaste på et diskret sted.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til alle former for betræk, stof, sko, tæpper, tøj osv.

Instruktioner

Sprøjt forsigtigt den overflade, der skal behandles, fra en afstand af ca. 30 cm - forsøg ikke at mætte den. Gentag processen, hvis lugten er stærk. Spredes jævnt på læderoverflader med en klud.

Indhold

1 l

Beholder

Flaske

Lugt/duft

Citron

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Vandig opløsning

pH-værdi/betingelser

6,5 / ved 20 °C

Tæthed/betingelser

1,005 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

5 År

AOX-fri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sprøjtepistolsæt

FORSTØVERSÆT TIL BILPLEJEPRODUKTER I 1L

Sprøjtepistolsæt til påføring af rengørings- og plejemidler fra 1-liters beholdere
x 1 stk.
Forstøver

1/2L BEHOLDER NEUTRAL

Til brugervenlig påføring af væsker
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger