Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lugtfjerneren eliminerer pålideligt og permanent forstyrrende og ubehagelige lugte som f.eks. cigaretrøg, dyrelugte, sved osv.
- Den dækker ikke lugten, men neutraliserer den permanent og sikrer en behagelig frisk duft
- Kan også bruges som rumspray
Kontroller, at tekstilerne er farvefaste på et diskret sted.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Velegnet til alle former for betræk, stof, sko, tæpper, tøj osv.
Sprøjt forsigtigt den overflade, der skal behandles, fra en afstand af ca. 30 cm - forsøg ikke at mætte den. Gentag processen, hvis lugten er stærk. Spredes jævnt på læderoverflader med en klud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!