Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gummibørste

Gummibørste
hundehårsbørste gummi

Varenr. 0891350008

EAN 4053479823256

Prisvisning for kunder efter login
Gummibørste

Varenr. 0891350008
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
Perfekt til børstning af dyrehår og til at afstøve bilsæder, polstrede møbler, læder, stofkalecher på cabriolet-biler og glatte gulve
  • Gummiblandingen af høj kvalitet sikrer hurtig og effektiv fjernelse af hår og fnug takket være dens statiske ladning

  • Gummiranden og de korte børster er også velegnede til hårde gulve, trapper, tapet, møbler mv.

  • Børsten kan bruges både vådt og tørt
Bemærk

Kan vaskes ved op til 50 °C

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til børstning af dyrehår og afstøvning af bilsæder, polstrede møbler, læder, stofkalecher på cabriolet-biler og glatte gulve.

Instruktioner

Ved små børstebevægelser sikres det, at alle hårene fanges af gummibørstens elektrostatiske ladning. Ved mere genstridigt snavs, er det også muligt at benytte gummiskraberen på siden og de korte pigge på bagsiden af børsten som rengøringshjælp. Rens gummi børste efter hver brug.

Børster, materiale

Gummi

Håndtag, materiale

RBR

Længde

26 cm

Bredde

37 mm

Børsternes længde

37 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Interiørrens

WURTH INTERIØRRENS 500 ML

Specialrengøringsskum med antistatisk additiv til hele kabinen
x 1 stk.
BMF-værkstedsrens

BMF RENSEVÆSKE, 5 L.

Rensemiddel til værksteder, maskineri og køretøjer
x 1 stk.
BMF-værkstedsrens

BMF RENSEVÆSKE, 20 L.

Rensemiddel til værksteder, maskineri og køretøjer
x 1 stk.
Universalrens R1

R1 PLETRENS 5L

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.
x 1 stk.
Universalrens R1

R1 PLETRENS, 20L

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.
x 1 stk.
Aktiv clean

AKTIV CLEAN, SPRAY 500 ML.

Intensiv skumrens til hele køretøjets kabine