Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gummibørste
Perfekt til børstning af dyrehår og til at afstøve bilsæder, polstrede møbler, læder, stofkalecher på cabriolet-biler og glatte gulve
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Gummiblandingen af høj kvalitet sikrer hurtig og effektiv fjernelse af hår og fnug takket være dens statiske ladning
- Gummiranden og de korte børster er også velegnede til hårde gulve, trapper, tapet, møbler mv.
- Børsten kan bruges både vådt og tørt
Kan vaskes ved op til 50 °C
Til børstning af dyrehår og afstøvning af bilsæder, polstrede møbler, læder, stofkalecher på cabriolet-biler og glatte gulve.
Ved små børstebevægelser sikres det, at alle hårene fanges af gummibørstens elektrostatiske ladning. Ved mere genstridigt snavs, er det også muligt at benytte gummiskraberen på siden og de korte pigge på bagsiden af børsten som rengøringshjælp. Rens gummi børste efter hver brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!