Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aluminiumsskaft 1.560 mm

Aluminiumsskaft med vandgennemløb
ALUSKAFT VANDGEN. 150 CM, SLANGETILSLUT

Varenr. 0891350103
EAN 4011231824989

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandtilførsel

Ergonomisk håndtag med vandgennemløb



Fremstillet af aluminium med robust, slagfast plast, der er godt at holde i


Garanterer komfortabel og funktionel håndtering




1/2"- og 3/4"-vandslanger kan sluttes til håndtaget


og fastgøres med en rørbøjle.



Kan anvendes med tryk op til 6 bar

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Længde

1560 mm

Bredde

32 mm

Højde

32 mm

Diameter

31 mm

Design

Med vandgennemstrømning

Maks. temperaturforhold

50 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger