Aluminiumsskaft 1.560 mm
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
Ergonomisk håndtag med vandgennemløb
Fremstillet af aluminium med robust, slagfast plast, der er godt at holde i
Garanterer komfortabel og funktionel håndtering
1/2"- og 3/4"-vandslanger kan sluttes til håndtaget
og fastgøres med en rørbøjle.
Kan anvendes med tryk op til 6 bar
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!