Pumpesprayflaske, syrebestandig
Pumpesprayflaske, syre
PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale | Plast |
Farve | Hvid, Rød |
Diameter | 95 mm |
Højde | 275 mm |
Indhold | 1000 ml |
Liste over modstandsdygtighed | |||||
Maksimal koncentration | Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og 360° (GRÅ) | Syrebestandig (RØD) | Modstandsdygtig over for basiske opløsninger (BLÅ) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Pumpesprayflasker | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIFATISKE KULBRINTER | Propan (flydende) | 100 % | x | - | - |
Nafta | 100 % | x | - | - | |
Isooktan | 100 % | x | - | - | |
n-dekan | 100 % | x | - | - | |
n-hexan | 100 % | x | - | - | |
n-heptan | 100 % | x | - | - | |
n-pentan | 100 % | x | - | - | |
Petroleum | 100 % | x | - | - | |
AROMATISKE KULBRINTER | Limonen | 100 % | x | - | - |
Cyklohexan | 100 % | x | - | - | |
Benzen | 100 % | - | - | - | |
Toluen | 40 % | x | - | - | |
Naftalen | 100 % | x | - | - | |
Xylen | 100 % | x | - | - | |
RÅOLIER OG DERIVATER HERAF | Mineralsk olie | 100 % | x | - | - |
Diesel | 100 % | x | - | - | |
Benzin | 100 % | x | - | - | |
Petroleum | 100 % | x | - | - | |
Mineralsk terpentin | 100 % | x | - | - | |
SYRER | Ftalsyre | 100 % | - | - | x |
Citronsyre | 10 % | - | x | x | |
Citronsyre | 30 % | - | x | x | |
Fosforsyre | 30 % | - | x | x | |
Salpetersyre | 10 % | - | x | - | |
Svovlsyre | 10 % | - | x | - | |
Svovlsyre | 94 % | - | - | - | |
Eddikesyre | 5 % | - | - | x | |
Kiselsyre | 100 % | - | x | x | |
Pelargonsyre (aktivt erstatningsstof glyfosat) | 18 % | - | x | - | |
Oxalsyre | 100 % | - | x | x | |
Metansyre | 75 % | - | - | x | |
ALKOHOLER | Butanol | 100 % | - | x | - |
Propanol | 100 % | - | x | - | |
Amylalkohol | 100 % | x | x | - | |
Ethanol | 100 % | - | x | x | |
Isopropanol | 100 % | x | x | x | |
Methanol | 100 % | - | - | x | |
BASER OG KETONER | Acetone | 100 % | - | - | - |
Natriumhydroxid (kaustisk soda) | 50 % | - | - | x | |
Ammoniak | 10 % | - | - | x | |
Kalciumhydroxid | 100 % | x | x | x | |
Fælgrens, ekstremt basisk | 10 % | - | - | x | |
Kaliumhydroxid (kaustisk potaske) | 30 % | - | - | x | |
+ optimal - anbefales ikke |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!