Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pumpesprayflaske, syrebestandig
Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdere
Nem at åbne pga. føleelementer på overfladen
Ergonomisk, robust sprøjtforstøver med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan også monteres på værkstedsvognen
Etiket, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af påfyldt væske
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
God stabilitet takket være den koniske form
Ikke egnet til acetone, kraftige rensemidler, universalfortyndere, 1A-monterings- og komponentrensere eller ikke-polære opløsningsmidler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!