Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter
Alkaline, pumpesprayflaske
PUMPESPRAY T. ALKALISKE PROD., TOM 1L

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Materiale | Plast |
Farve | Hvid, Sort, Blå |
Diameter | 100 mm |
Højde | 275 mm |
Indhold | 1000 ml |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!