Kombifix trykluft fugepistol Til 310 ml patroner
Trykluftfugepistol til patroner, Kombifix
TRYKLUFT STRUKTURPISTOL KOMBIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reducerer automatisk forsyningstrykket til et arbejdstryk på 7 bar
Kan justeres trinløst og finindstilles
Mængden af luft og materiale kan reguleres individuelt
Totrinsudløser
Materialefremføring via teleskopcylinder, hvorved der ikke kan trænge trykluft ind i patronen
Leveringsomfang:
- 10 plastdyser til fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på
- 1 omløbermøtrik til fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på
- 1 omløbermøtrik til almindelige tætningsmasser
- 1 tilslutningsnippel 1/4"
Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut. – Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser med denne pistol er 7 bar.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Egnet til | 310 ml patron |
Længde | 350 mm |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!