Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombifix trykluft fugepistol til 310 ml patroner
Mulighed for kombineret påføring (almindelig tætningsmasse og fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Reducerer automatisk forsyningstrykket til et arbejdstryk på 7 bar
Kan justeres trinløst og finindstilles
Mængden af luft og materiale kan reguleres individuelt
Totrinsudløser
Materialefremføring via teleskopcylinder, hvorved der ikke kan trænge trykluft ind i patronen
Leveringsomfang:
- 10 plastdyser til fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på
- 1 omløbermøtrik til fugetætningsmasse, der skal sprøjtes på
- 1 omløbermøtrik til almindelige tætningsmasser
- 1 tilslutningsnippel 1/4"
Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut. – Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser med denne pistol er 7 bar.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!