Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stenslags- og undervognsbeskyttelse

Stenslags- og undervognsbeskyttelse
STENSLAG/KORROSIONSBESKYT.SORT 1000ML

Varenr. 0892075200
EAN 4050641545077
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Gummibaseret coating, der indeholder opløsningsmidler. Kan overmales.
  • Fremragende klæbeevne, hurtig hindedannelse

  • Ridsefast

  • Kan males over med mange kommercielt tilgængelige, opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede 1-komponent- og 2-komponent-topmalinger

  • Velegnet til ovntørring kortvarigt ved 40 °C til 60 °C

  • Velegnet til slibning efter hel tørring


Tip til professionelle


  • Forskellige underlag kan sprayes ved at ændre afstanden eller trykket

  • Farven bliver mørkere ved at farve den med klar lak
Bemærk

Spray ikke på samlinger, motorer, gear og bremsesystemer. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom. Må ikke fortyndes eller blandes med vand eller maling. Produktet kan overmales inden for 24 timer. Det kan kun males, når det er slebet og renset.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til reparation og genopretning af den oprindelige struktur og til beskyttelse mod stenslag og korrosion på alle synlige flader, f.eks. de forreste og bageste skørter, sideskørterne, kofangerne og chassiset på biler, lastbiler og busser. Velegnet som et støjdæmpende middel til hjulkasser og chassis.

Instruktioner

Omrystes godt inden brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for rust og støv. Spray et meget tyndt første lag for at opnå en bedre vedhæftning, og lad det aflufte i ca. 3 minutter. Påfør derefter det næste lag. Lad de enkelte mellemlag lufte af. Driftstryk: 2-4 bar. Optimal sprayafstand: 30 cm. De bedste sprayresultater opnås ved en forarbejdningstemperatur på 15-25 °C.

Kemisk basis

Naturgummi

Indhold

1000 ml

Vægt for indhold

1080 g

Farve

Sort

Maks. bearbejdningstemperatur

25 °C

Maks. tryk

4 bar

Maks. temperaturforhold

60 °C

Min./maks. temperaturforhold

10 til 60 °C

Min. tryk

2 bar

Min./maks. sprøjteafstand

20-30 cm

Kan lakeres efter

1 t.

Tørretid/betingelser

2 t. / Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed

Betingelser for tørretid

Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 30 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 30 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Undervognsbeskyttelse, koppistol Til påføring af opløsningsmiddel- og vandbaseret stenslagsbeskyttelse, undervognsbeskyttelse og hulrumsforseglingsprodukter

SPRØJTEPISTOL UNDERVOGNSMASSE

Til påføring af opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret stenslagsbeskyttelse, undervognsbeskyttelse og hulrumsforseglingsprodukter
x 1 stk.