Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stenslags- og undervognsbeskyttelse
Gummibaseret coating, der indeholder opløsningsmidler. Kan overmales.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende klæbeevne, hurtig hindedannelse
- Ridsefast
- Kan males over med mange kommercielt tilgængelige, opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede 1-komponent- og 2-komponent-topmalinger
- Velegnet til ovntørring kortvarigt ved 40 °C til 60 °C
- Velegnet til slibning efter hel tørring
Tip til professionelle
- Forskellige underlag kan sprayes ved at ændre afstanden eller trykket
- Farven bliver mørkere ved at farve den med klar lak
Spray ikke på samlinger, motorer, gear og bremsesystemer. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom. Må ikke fortyndes eller blandes med vand eller maling. Produktet kan overmales inden for 24 timer. Det kan kun males, når det er slebet og renset.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til reparation og genopretning af den oprindelige struktur og til beskyttelse mod stenslag og korrosion på alle synlige flader, f.eks. de forreste og bageste skørter, sideskørterne, kofangerne og chassiset på biler, lastbiler og busser. Velegnet som støjdæmpende middel til hjulkasser og chassis.
Omrystes godt inden brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for rust og støv. Spray et meget tyndt første lag for at opnå en bedre vedhæftning, og lad det aflufte i ca. 3 minutter. Påfør derefter det næste lag. Lad de enkelte mellemlag lufte af. Driftstryk: 2-4 bar Optimal sprayafstand: 30 cm. De bedste sprayresultater opnås ved en forarbejdningstemperatur på 15-25 °C.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!