Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trælim D3/D4

Kold trælim D3/D4 vandbaseret
TRÆLIM D3/D4, 750 ML.

Varenr. 0892100148

EAN 4046777442595

Prisvisning for kunder efter login
Trælim D3/D4

Varenr. 0892100148
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
Vandbaseret dispersionslim med 2 funktioner
  • 1-komponent PVA-dispersionslim til hurtigt produktionsforløb og tæt limfuge

  • Opfylder høje krav til vandfasthed og temperaturbestandighed
Bemærk

Må ikke komme i kontakt med jernholdige materialer, da det kan give misfarvning af limfugen/træet.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til limning af træ og træbaserede produkter. Trælim D3/D4 tilsat hærder anvendes til laminering af hårdtræ og nåletræ, til finering af og konstruktions- og montagelimning. Kan anvendes i HF-presseanlæg, varmpresser og til koldspænd.

Instruktioner

Underlaget skal være rent og frit for fedt, støv og snavs. Limmængde er 100 – 150 g/m2 afhængig af emnets overflade samt krav til åbentid. Enkeltsidet påføring: min. 150 g/m2. Dobbeltsidet påføring: 100 – 120 g/m2. Rengøring af flydende lim kan ske med lunkent vand, evt. tilsat lidt mild sæbe. Udhærdet lim kan fjernes ved hjælp af acetone el. lign. opløsningsmiddel.

Farve

Transparent

Kemisk basis

Urea harpiks

Beholder

Flaske

Vægt for indhold

825 g

Tæthed/betingelser

1,1 kg/l / ved 23 °C

pH-værdi

5 ± 0,3

Min. rumtemperatur, materialetemperatur og limtemperatur

3 °C

Min./maks. pressetryk

1-10 kPa

Min./maks. træfugtighed

7-15 %

Min./maks. anvendelsesmængde til limede samlinger

120-200 g/m²

Min./maks. anvendelsesmængde til limede overflader

120-200 g/m²

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved > 0 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger