Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 1-komponent PVA-dispersionslim til hurtigt produktionsforløb og tæt limfuge
- Opfylder høje krav til vandfasthed og temperaturbestandighed
Må ikke komme i kontakt med jernholdige materialer, da det kan give misfarvning af limfugen/træet.
Til limning af træ og træbaserede produkter. Trælim D3/D4 tilsat hærder anvendes til laminering af hårdtræ og nåletræ, til finering af og konstruktions- og montagelimning. Kan anvendes i HF-presseanlæg, varmpresser og til koldspænd.
Underlaget skal være rent og frit for fedt, støv og snavs. Limmængde er 100 – 150 g/m2 afhængig af emnets overflade samt krav til åbentid. Enkeltsidet påføring: min. 150 g/m2. Dobbeltsidet påføring: 100 – 120 g/m2. Rengøring af flydende lim kan ske med lunkent vand, evt. tilsat lidt mild sæbe. Udhærdet lim kan fjernes ved hjælp af acetone el. lign. opløsningsmiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!