PURlogic® Flex 1-C pistolskum
Pistolskum, 1 komponent, PURLOGIC Flex
FLEX SKUM, 500ML


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Anbefalet af eksperter og førende vinduesproducenter
Ekstrem høj elasticitet
- Ekstremt fleksibelt og forebygger derfor i høj grad mod risikoen for et brud på skumfugen. (Ca. 3 gange så fleksibel som almindelig PU-skum).
- Forhindrer varmebroer
Velegnet til brug om vinteren
- Ned til -15 °C overflade- og omgivende temperatur
- Ned til 0 °C dåsetemperatur
- Endda elastisk ved minusgrader
Testede produktegenskaber
- Komponenttest
- Samlingslydisolering
- Termisk ledningsevne
- Luftgennemtrængelighed
- Vanddampsgennemtrængelighed
- Testede energibesparende egenskaber
- Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder
- EMICODE-certificeret
Fincellet og ensartet skumstruktur
Modstandsdygtig over for ældning
Høj tømningsgrad
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Opfylder RAL-krav til isolering i mellemlag.
Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke til polyethylen, silikone, PTFE og fedt. PURLOGIC FLEX kan påføres med PURLOGIC Xpress og PURLOGIC. Grunderen skal påføres porøse og sugende underlag. Uhærdet skum må ikke komme i kontakt med vådt klæbemiddel.
Perimetertætningssystemer iht. IFT-certificeringsprogram QM360: 2014, Reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Til isolering og udfyldning af vinduessamlinger, røråbninger, åbninger i vægge, vægsamlinger, fordybninger, kølebiler, kølerum, tagkonstruktioner, persiennebokse og vindueskarme.
Beholderen omrystes kraftigt 20 gange før brug. Overflader skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Meget absorberende underlag skal primes. Overfladen skal fugtes med vand, før skummet påføres. Tilfør vand, hvis der påføres flere lag skum. Beholderen skrues på pistolen – skru den ikke for langt ind, og hold den ikke på skrå. Skummet fortsætter med at ekspandere efter påføring. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURLOGIC CLEAN, art.nr. 0892 160. Rengør pistolen og ventilen grundigt efter brug. Hvis du er nødt til at afbryde dit arbejde, kan du lade dåsen være påsat og dreje doseringsskruen helt ned for at lukke og forsegle pistolen. Hvis pistolen ikke skal bruges i en længere periode, skal den rengøres som følger: Skru hurtigt PU-skumkanonen på pistolen med skrueadapteren. Aktiver udgangen, indtil der kommer klar væske ud. Derudover skal du forsigtigt fjerne skumrester fra ydersiden af pistolen med en PU-skumrens. Dåsens indhold skal bruges inden for 4 uger.
![]() | |
Kemisk basis | Enkeltkomponent polyuretan |
Farve | Stengrå |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Støbt tæthed | 24 kg/m³ |
Cellestruktur | Mellem - fin |
Cellestrukturbetingelser | testet i overensstemmelse med Würths kontrolmetoder |
Klæbefri efter | 6 min. |
Betingelser for at være klæbefri | ved 23 °C og 50 % luftfugtighed |
Kan skæres efter | 20 min. |
Betingelser for skæreevne | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fuld elasticitet | 12 t. |
Betingelser for fuld elasticitet | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 25 °C |
Min. omgivelsestemperatur for bearbejdning | -15 °C |
Maks. omgivelsestemperatur for bearbejdning | 25 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | -15 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 25 °C |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | 0 °C |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Brandklasse | B2 - normalt brændbart |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102 |
Varmeledningsevne λ | 0.034 W/(m*K) |
Varmeledningsevne λ, betingelser | i overensstemmelse med DIN 52612 |
Vandabsorbering ( %) | 0.3 vol.-% |
Min. trækstyrke | 5 N/cm² |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med DIN 53571 |
Akustisk isolering for samlinger | 60 dB |
Betingelser for akustisk isolering af samlinger | med 10 mm og 20 mm bred samling |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Min. brudkraft | 20 N |
Ydelse (volumen) ca. | 18 l |
Betingelser for ydelse | ved 23 °C og 50 % luftfugtighed, i udløst form |
Indhold | 500 ml |
Beholder | Dåse |
Antal pr. palle | 825 STK |
Vægt for indhold | 581 g |
Modstand mod | Aldring |
HCFC-fri | Ja |
CFC-fri (brandgas) | Ja |
HFC-fri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!