Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PURlogic® Flex 1-C pistolskum
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C pistolskum - 27

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PURlogic® Flex 1-C pistolskum

1-K førsteklasses skum til elastisk samlingsisolering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Anbefalet af eksperter og førende vinduesproducenter



Ekstrem høj elasticitet


  • Ekstremt fleksibelt og forebygger derfor i høj grad mod risikoen for et brud på skumfugen. (Ca. 3 gange så fleksibel som almindelig PU-skum).

  • Forhindrer varmebroer


Velegnet til brug om vinteren


  • Ned til -15 °C overflade- og omgivende temperatur

  • Ned til 0 °C dåsetemperatur

  • Endda elastisk ved minusgrader


Testede produktegenskaber


  • Komponenttest

  • Samlingslydisolering

  • Termisk ledningsevne

  • Luftgennemtrængelighed

  • Vanddampsgennemtrængelighed

  • Testede energibesparende egenskaber

  • Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder

  • EMICODE-certificeret


Fincellet og ensartet skumstruktur



Modstandsdygtig over for ældning



Høj tømningsgrad



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Godkendelser

Perimetertætningssystemer iht. IFT-certificeringsprogram QM360: 2014, Reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.

Bemærk

Opfylder RAL-krav til isolering i mellemlag.


Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke til polyethylen, silikone, PTFE og fedt. PURLOGIC FLEX kan påføres med PURLOGIC Xpress og PURLOGIC. Grunderen skal påføres porøse og sugende underlag. Uhærdet skum må ikke komme i kontakt med vådt klæbemiddel.

Anvendelsesområde
Teknisk oversigtstabel for PURlogic® PU-skum og sprøjtekork
Tekniske dataAnvendelsens hovedområde
Würth-produkt
Art.nr.
Giver frit skum op til ...Klæbemassefri ved + 20 °C fra ... min.Kan skæres fra ... min.Kan spredes fra ... min. (hærdning)Kan behandles (substrat/miljø) fra … °CKan behandles (dåsetemperatur) fra ... °CUV-resistentByggematerialeklasse i overensstemmelse med DIN 4102Termisk forsegling mellem vinduesramme og vægLydisolering til vinduessamlingerLydisolering i dørrammerFastgørelse og fyldning af dørrammerFyldning, forsegling og isolering af hulrumTætning og fyldning af forbindelsesled til tagelementerPåfyldningsåbninger til rørIndstilling af badekar og brusekarForbindelse af trapper
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NejB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150NejB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NejB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NejB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NejB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NejB2OOOOOOO
Dispersions-
sprøjtekork
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NejB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NejB1OOOO

Perimetertætningssystemer iht. IFT-certificeringsprogram QM360: 2014, Reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.