PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum
PU-montageskum, 2 komponenter, PURlogic Fast
BYGGESKUM FAST 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget hurtig til at nå den endelige styrke
Reducerer opskumningstiden til 60 minutter, hvilket sparer tid og penge
Gode vedhæftningsegenskaber
God klæbeevne på næsten alle underlag i konstruktionen
Formstabilt skum
Intet behov for sammentrykning, når opskumningstiden er nået
Testede produktegenskaber
- Samlingslydisolering. Reducerer støjniveauet ved RST,w = 61 dB iht. DIN 52210
- Termisk ledningsevne. Reducerer varmetab ved 0,035 W/(mK) iht. DIN 52612
- Luftgennemtrængelighed. Forhindrer træk, baseret på DIN 18055/EN 42
- Vanddampsgennemtrængelighed. Testet i overensstemmelse med DIN EN ISO 12572
- Energibesparende i henhold til Den tyske energispareforordning (EnEV). Varmeomkostningsbesparelser på 9 % baseret på DIN 18055/EN 42
- Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder. Overholder byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102, del 1
- EMICODE-certificeret
Fincellet og ensartet skumstruktur
Uden silikone og opløsningsmidler
Modstandsdygtig over for ældning
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
EMICODE EC1plus: Meget lave emissioner: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke på PE, PP, silikone, PTFE og fedt. Primeren skal påføres porøse og sugende overflader. Udbredelsestiden kan stige betydeligt ved fugtige bygningsoverflader. Der behøver ikke tilføres fugt (fugtning af klæbefladerne) med 2-komponent skum.
| Teknisk oversigtstabel for Purlogic® PU-skum og sprøjtekork | |||||||||||||||||
| Tekniske data | Anvendelsens hovedområde | ||||||||||||||||
| Würth-produkt Art.nr. | Giver frit skum op til ... | Klæbemassefri ved + 20 °C fra ... min. | Kan skæres fra ... min. | Kan spredes fra ... min. (hærdning) | Kan bearbejdes (substrat/miljø) fra ... °C | Kan behandles (dåsetemperatur) fra ... °C | UV-resistent | Byggematerialeklasse i overensstemmelse med DIN 4102 | Termisk forsegling mellem vinduesramme og væg | Lydisolering til vinduessamlinger | Lydisolering i dørrammer | Fastgørelse og fyldning af dørrammer | Fyldning, forsegling og isolering af hulrum | Tætning og fyldning af forbindelsesled til tagelementer | Påfyldningsåbninger til rør | Indstilling af badekar og brusekar | Forbindelse af trapper |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Nej | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | - 15 | 0 | Nej | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Nej | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nej | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nej | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nej | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Dispersions- sprøjtekork 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nej | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nej | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = ikke egnet ⎷ = egnet | |||||||||||||||||
EMICODE EC1plus: Meget lave emissioner: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Byggeskumme er vandfast
Datablad(X)
For sikker installation af træ- og ståldørrammer, vindueskarmtilslutninger*, til fyldning af større hulrum, f.eks. ved tagkonstruktion, badekar og brusebadekar samt model- og formkonstruktion.
* Skal beskyttes mod trykbelastning med tilstrækkelig støttebelastning.
Klæber på beton, sten, hård PVC og træ.
Dæk tilstødende overflader til arbejdsstedet, før arbejdet påbegyndes. Skru det medfølgende adapterrør på ventilen. Drej den indvendige del af den røde drejeskive 5 gange til højre. Dette åbner B-komponenten. Ryst dåsen kraftigt ca. 20 gange med ventilen nedad, så indholdet blandes og skumkvaliteten optimeres. Skummet skal have en ensartet limegrøn nuance. Hvis dette ikke er tilfældet, skal dåsen rystes igen.
Trædørs- og vinduesrammer:
Til montering af dør- og vinduesrammer, skal de strukturelle komponenter justeres og fastgøres i overensstemmelse med de nyeste standarder. Brug stivere til dørrammer. Påfør derefter skummet tre steder på venstre og højre side. Fyld kun samlinger eller fordybninger 50 % op med skum, da skummet ekspanderer.
Ståldørrammer:
Ståldørrammer skal klæbes helt med skum og også fastgøres mekanisk. Skær overskydende, fuldt hærdet skum væk med en kniv. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURLOGIC Clean, art.nr. 0892 160.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Kemisk basis | Polyuretan-prepolymer |
Farve | Grøn |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Støbt tæthed | 46 kg/m³ |
Betingelser for målelig tæthed | i udløst form, testet i overensstemmelse med Würths testmetoder |
Cellestruktur | Fin |
Cellestrukturbetingelser | testet i overensstemmelse med Würths kontrolmetoder |
Behandlingstid | 4 min. |
Klæbefri efter | 9 min. |
Betingelser for at være klæbefri | ved 23 °C og 50 % luftfugtighed |
Kan skæres efter | 15 min. |
Betingelser for skæreevne | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fuld elasticitet | 1 t. |
Betingelser for fuld elasticitet | ved stuetemperatur |
Afsluttende spredning mulig efter | 60 min. |
Betingelser for afsluttende spredning | ved stuetemperatur |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. omgivelsestemperatur for bearbejdning | 10 til 25 °C |
Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 10 til 25 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til +90 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 120 °C |
Kompressionsstyrke | 5 N/cm² |
Kompressionsstyrke, betingelser | baseret på DIN 53421, ved 10 % komprimering |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 9 N/cm² |
Betingelser for kombineret spænding og forskydningsmodstand | i overensstemmelse med DIN 53427 |
Forlængelse ved brud | 30 % |
Ydelse (volumen) ca. | 11 l |
Betingelser for ydelse | Testet i overensstemmelse med Würths testmetoder |
Indhold | 400 ml |
Brandklasse | E - normalt brændbart |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Modstand mod | Aldring |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | opretstående og tørt lagerområde |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |