Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum

2K patronskum til sikker dørkarmmontage

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Meget hurtig til at nå den endelige styrke


Reducerer opskumningstiden til 60 minutter, hvilket sparer tid og penge



Gode vedhæftningsegenskaber


God klæbeevne på næsten alle underlag i konstruktionen



Formstabilt skum


Intet behov for sammentrykning, når opskumningstiden er nået



Testede produktegenskaber


  • Samlingslydisolering. Reducerer støjniveauet ved RST,w = 61 dB iht. DIN 52210

  • Termisk ledningsevne. Reducerer varmetab ved 0,035 W/(mK) iht. DIN 52612

  • Luftgennemtrængelighed. Forhindrer træk, baseret på DIN 18055/EN 42

  • Vanddampsgennemtrængelighed. Testet i overensstemmelse med DIN EN ISO 12572

  • Energibesparelse i overensstemmelse med den tyske energibevaringsbekendtgørelse (EnEV). Varmeomkostningsbesparelser på 9 % baseret på DIN 18055/EN 42

  • Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder. Overholder byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102, del 1

  • EMICODE-certificeret


Fincellet og ensartet skumstruktur



Uden silikone og opløsningsmidler



Modstandsdygtig over for ældning



Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Godkendelser

EMICODE EC1plus: Meget lave emissioner: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Bemærk

Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke på PE, PP, silikone, PTFE og fedt. Primeren skal påføres porøse og sugende overflader. Udbredelsestiden kan stige betydeligt ved fugtige bygningsoverflader. Der behøver ikke tilføres fugt (fugtning af klæbefladerne) med 2-komponent skum.

Anvendelsesområde
Teknisk oversigtstabel for Purlogic® PU-skum og sprøjtekork
Tekniske dataAnvendelsens hovedområde
Würth-produkt
Art.nr.
Giver frit skum op til ...Klæbemassefri ved + 20 °C fra ... min.Kan skæres fra ... min.Kan spredes fra ... min. (hærdning)Kan bearbejdes (substrat/miljø) fra ... °CKan behandles (dåsetemperatur) fra ... °CUV-resistentByggematerialeklasse i overensstemmelse med DIN 4102Termisk forsegling mellem vinduesramme og vægLydisolering til vinduessamlingerLydisolering i dørrammerFastgørelse og fyldning af dørrammerFyldning, forsegling og isolering af hulrumTætning og fyldning af forbindelsesled til tagelementerPåfyldningsåbninger til rørIndstilling af badekar og brusekarForbindelse af trapper
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NejB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NejB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NejB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NejB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NejB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NejB2OOOOOOO
Dispersions-
sprøjtekork
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NejB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NejB1OOOO