Maxi PU 65 PUR 65
Pistolskum, 1 komponent, PUR 65
MAXI PU 65, 840ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højt ydende skum
Meget højt gennemløb (op til 65 l frit udvidet skumudbytte; op til 85 lineære meter i et led med en diameter på 2,5 cm)
Cylinder til total tømning
- Mindre produktaffald
- Betydelige tids- og pengebesparelser
PU-skum kan bruges hele året rundt
- Kan bruges om vinteren
- Intet problem, selv når det bruges i miljøer og på overflader med temperaturer helt ned til -5 °C.
Klasse B2 PU-skum af højere kvalitet
- Strukturelt finere og mere homogen skum
- Kan ikke beskadiges af insekter, parasitter, skimmelsvamp eller svampe
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier, varme og syrer
Pu-skum, der kan bearbejdes
- Når PU-skummet er hærdet, kan det males, tones eller pudses
- Grad af lydisolering testet af IFT institute of Rosenheim
- RST-værdi w 59 dB
Skummet kan udvides til op til 2 gange dets volumen
Efter påføring skal du bruge det specielle rengøringsmiddel til grundigt at rengøre alle dele af pistolen, der er tilsmudset med PU-skum, mens det stadig er friskt
Hvis cylinderen ikke er helt tom, så lad den sidde på pistolen i højst en uge
Brug rengøringsmidlet til at fjerne udtværinger af skum, der ikke er hærdet
Hærdet skum kan fjernes med det specielle rengøringsmiddel
Produktet klæber ikke til polyetylen, PTFE, silikone, bitumen eller overflader, der er behandlet med slipmiddel
Indeholder ikke formaldehyd
Disse tekniske informationer er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad
Til udfyldning, isolering, forsegling og fastsidning. Kan anvendes på gips, cement, marmor, sten, hård PVC, plast, metal og træ
Overfladerne skal være rene og fri for støv, fedt og olie
Ryst dåsen kraftigt mindst 20/30 gange
Den optimale temperatur for påføring og for dåsen er +20 °C
Vigtigt: Fugt overfladerne med vand inden påføring af skum og hvert lag af skum under og efter påføring
Med tilstrækkelig befugtning kan skummet udvide sig i volumen op til 30 % mere. Det sikrer desuden korrekt vedhæftning til overfladen, komplet udvidelse af cellerne og total hærdning i fuld dybde
Kemisk basis | Enkeltkomponent polyuretan |
Farve | Gul |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Støbt tæthed | 14 kg/m³ |
Klæbefri efter | 8 min |
Kan skæres efter | 23 min |
Fuld elasticitet | 5 h |
Min. bearbejdningstemperatur | -5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 30 °C |
Min. omgivelsestemperatur for bearbejdning | -5 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 25 °C |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | 20 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 25 °C |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Brandklasse | E - normalt brændbart |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Varmeledningsevne λ | 0,04 W/(m*K) |
Vandabsorbering ( %) | 1 vol.-% |
Betingelser for vandabsorbering | i overensstemmelse med DIN 53433 |
Min. trækstyrke | 8 N/cm² |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med DIN 53430 |
Akustisk isolering for samlinger | 62 dB |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Brudforlængelse | 18 % |
Brudforlængelsesbetingelser | i overensstemmelse med DIN 53430 |
Forskydningsstyrke | 3 N/cm² |
Ydelse (volumen) ca. | 67 l |
Indhold | 840 ml |
Beholder | Spraydåse |
Vægt for indhold | 854 g |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | opretstående, køligt og tørt lagerområde |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!