Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
1-komponent skum PUR 65
1-komponent skum PUR 65 - 1
1-komponent skum PUR 65 - 2
1-komponent skum PUR 65 - 3
1-komponent skum PUR 65 - 4
1-komponent skum PUR 65 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

1-komponent skum PUR 65

1-komponent pistolskum med højt udbytte

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Højt ydende skum


Meget højt gennemløb (op til 65 l frit udvidet skumudbytte; op til 85 lineære meter i en fuge på 2,5 cm)



Cylinderen er helt tømt


  • Mindre produktaffald

  • Betydelige tids- og omkostningsbesparelser


PU-skum kan bruges hele året rundt


  • Kan bruges om vinteren

  • Intet problem, selv når det bruges i miljøer og på overflader med temperaturer helt ned til -5 °C.


Klasse B2 Pu-skum i høj kvalitet


  • Skum med fin, homogen struktur

  • Kan ikke beskadiges af insekter, skadedyr, skimmelsvamp eller svampe

  • Høj modstandsdygtighed over for kemikalier, varme og ældning


Fleksibelt PU-skum


  • Når PU-skummet er hærdet, kan det males, belægges eller pudses

  • Akustisk isoleringsniveau certificeret af IFT Rosenheim

  • RST-værdi w 59 dB
Bemærk

Skummet udvides til dobbelt størrelse efter påføring


Efter påføring skal alle dele af skumpistolen, der er dækket med PU-skum, rengøres med en særlig renser, før skummet hærder på pistolen


Hvis dåsen ikke tømmes helt, må den ikke blive siddende på pistolen i mere end 1 uge


Fjern omgående alle friske stænk af skum med renseren


Hærdet skum kan fjernes med den specielle renser


Produktet klæber ikke til polyethylen, PTFE, silikone, bitumen eller overflader behandlet med slipmidler


Indeholder ikke formaldehyd



Selv om de tekniske oplysninger afspejler de test, vi har udført, og vores erfaringer, skal de alle udelukkende betragtes som eksempler. Dette bør bekræftes gennem grundige praktiske tests før enhver anvendelse. Dette fritager ikke køberen for eget ansvar for først at udføre sin egen egnethedstest til den tilsigtede brug