1K pistolskum
Pistolskum, 1-komponent, B3
PISTOLSKUM, 750 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende klæbeevne på stort set alle konstruktionsunderlag (med undtagelse af PE, PP, PTFE og silikone)
Bedre egenskaber for lyd- og varmeisolering end mineraluld, kork og glasfiber
Formstabil
Ingen volumenkrympning og kun minimal efterekspansion, når produktet er fuldt hærdet.
Hurtigthærdende
Fincellet og ensartet skumstruktur
Modstandsdygtig over for ældning
Modstandsdygtig over for et stort antal opløsningsmidler, maling og kemikalier
Grunderen skal påføres porøse og sugende underlag. PURLOGIC® TOP kan anvendes med skumpistolerne PURLOGIC® Xpress, varenr. 08911524, og PURLOGIC® COMBIpress, varenr. 08911526. Andre pistoler kan ikke anvendes.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Art.nr. 0892 152 400 = Pistolskum
Art.nr. 0892 153 1 = Præsicionsskum
Datablad(X)
Sikker isolering og udfyldning af vinduessamlinger, røråbninger, samlinger, vægsamlinger, døråbninger og hulrum, f.eks. åbninger i vægge, tagkonstruktioner, rørkanaler, reoler med jalousilåger osv. Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke til polyethylen, silikone, PTFE og fedt.
Beholderen omrystes kraftigt 20 gange før brug. Underlag skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Meget absorberende underlag skal forbehandles. Overfladen skal fugtes med vand, før skummet påføres. Tilfør vand, hvis der påføres flere lag skum. Skru beholderen hele vejen ind i holderen på pistolen - skru den ikke for langt ind, og hold den ikke på skrå. Skummet fortsætter med at ekspandere efter påføring. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURlogic Clean, varenr. 0892160. Rengør pistolen og ventilen grundigt efter brug. Den åbne beholder skal altid være skruet på pistolen.
Kemisk basis | Fugtighedshærdende polyurethanprepolymer |
Farve | Gul |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Støbt tæthed | 25 kg/m³ |
Betingelser for målelig tæthed | i henhold til DIN EN ISO 845 (gennemsnit) |
Klæbefri efter | 7 min. |
Betingelser for at være klæbefri | ved 20 °C og 65 % luftfugtighed, 30 mm klæbelinje |
Kan skæres efter | 40 min. |
Betingelser for skæreevne | ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed, 30 mm klæbelinje |
Afsluttende spredning mulig efter | 2 t. |
Betingelser for afsluttende spredning | ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed ved 30 mm klæbelinje |
Fuld elasticitet | 12 t. |
Betingelser for fuld elasticitet | Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 30 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 35 °C |
Min. temperaturmodstand | -50 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Brandklasse | B3 - med høj brændbarhed |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102 |
Varmeledningsevne λ | 0,032 W/(m*K) |
Varmeledningsevne λ, betingelser | i overensstemmelse med DIN 56612 |
Kompressionsstyrke | 0,3 N/mm² |
Kompressionsstyrke, betingelser | baseret på DIN 53421 |
Betingelser for akustisk isolering af samlinger | i overensstemmelse med DIN 52210 |
Akustisk isolering for 10 mm bred samling | -1 dB |
Akustisk isolering for 20 mm bred samling | -6 dB |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Brudforlængelse | 25 % |
Brudforlængelsesbetingelser | i overensstemmelse med DIN 53571 |
Bøjningsstyrke | 0,7 N/mm² |
Betingelser for bøjningsstyrke | i overensstemmelse med DIN 53423 |
Forskydningsstyrke | 0,17 N/mm² |
Betingelser for forskydningsstyrke | i overensstemmelse med DIN 53427 |
Ydelse (volumen) ca. | 40 l |
Betingelser for ydelse | Skumydelse (fri skumformning) |
Indhold | 750 ml |
Beholder | Dåse |
Vægt for indhold | 735 g |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Maks. ændring af volumen | 60 % |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!