Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1K pistolskum
Montage- og fyldskum til påføring med pistol
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende klæbeevne på stort set alle konstruktionsunderlag (med undtagelse af PE, PP, PTFE og silikone)
Bedre egenskaber for lyd- og varmeisolering end mineraluld, kork og glasfiber
Formstabil
Ingen volumenkrympning og kun minimal efterekspansion, når produktet er fuldt hærdet.
Hurtigthærdende
Fincellet og ensartet skumstruktur
Modstandsdygtig over for ældning
Modstandsdygtig over for et stort antal opløsningsmidler, maling og kemikalier
Grunderen skal påføres porøse og sugende underlag. PURLOGIC® TOP kan anvendes med skumpistolerne PURLOGIC® Xpress, varenr. 08911524, og PURLOGIC® COMBIpress, varenr. 08911526. Andre pistoler kan ikke anvendes.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Art.nr. 0892 152 400 = Pistolskum
Art.nr. 0892 153 1 = Præsicionsskum
Sikker isolering og udfyldning af vinduessamlinger, røråbninger, samlinger, vægsamlinger, døråbninger og hulrum, f.eks. åbninger i vægge, tagkonstruktioner, rørkanaler, reoler med jalousilåger osv. Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke til polyethylen, silikone, PTFE og fedt.
Beholderen omrystes kraftigt 20 gange før brug. Underlag skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Meget absorberende underlag skal forbehandles. Overfladen skal fugtes med vand, før skummet påføres. Tilfør vand, hvis der påføres flere lag skum. Skru beholderen hele vejen ind i holderen på pistolen - skru den ikke for langt ind, og hold den ikke på skrå. Skummet fortsætter med at ekspandere efter påføring. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURlogic Clean, varenr. 0892160. Rengør pistolen og ventilen grundigt efter brug. Den åbne beholder skal altid være skruet på pistolen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!