Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1K pistolskum

Pistolskum, 1-komponent, B3
PRÆCISIONSSKUM TIL PISTOL, 700ML

Varenr. 08921531

EAN 4045989377626

Prisvisning for kunder efter login
1K pistolskum

Varenr. 08921531

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Montage- og fyldskum til påføring med pistol

Fremragende klæbeevne på stort set alle konstruktionsunderlag (med undtagelse af PE, PP, PTFE og silikone)



Bedre egenskaber for lyd- og varmeisolering end mineraluld, kork og glasfiber



Formstabil


Ingen volumenkrympning og kun minimal efterekspansion, når produktet er fuldt hærdet.



Hurtigthærdende



Fincellet og ensartet skumstruktur



Modstandsdygtig over for ældning



Modstandsdygtig over for et stort antal opløsningsmidler, maling og kemikalier

Bemærk

Grunderen skal påføres porøse og sugende underlag. PURLOGIC® TOP kan anvendes med skumpistolerne PURLOGIC® Xpress, varenr. 08911524, og PURLOGIC® COMBIpress, varenr. 08911526. Andre pistoler kan ikke anvendes.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Art.nr. 0892 152 400 = Pistolskum


Art.nr. 0892 153 1 = Præsicionsskum

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Sikker isolering og udfyldning af vinduessamlinger, røråbninger, samlinger, vægsamlinger, døråbninger og hulrum, f.eks. åbninger i vægge, tagkonstruktioner, rørkanaler, reoler med jalousilåger osv. Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke til polyethylen, silikone, PTFE og fedt.

Instruktioner

Beholderen omrystes kraftigt 20 gange før brug. Underlag skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Meget absorberende underlag skal forbehandles. Overfladen skal fugtes med vand, før skummet påføres. Tilfør vand, hvis der påføres flere lag skum. Skru beholderen hele vejen ind i holderen på pistolen - skru den ikke for langt ind, og hold den ikke på skrå. Skummet fortsætter med at ekspandere efter påføring. Fjern omgående stænk af uhærdet skum med PURlogic Clean, varenr. 0892160. Rengør pistolen og ventilen grundigt efter brug. Den åbne beholder skal altid være skruet på pistolen.

Kemisk basis

Enkeltkomponent polyuretan

Farve

Beige

Lugt/duft

Neutral

Støbt tæthed

0,01 g/cm³

Cellestruktur

Mellem - fin

Klæbefri efter

11 min.

Kan skæres efter

14 min.

Fuld elasticitet

12 t.

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

30 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. overfladebearbejdningstemperatur

30 °C

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

100 °C

Brandklasse

F - med høj brændbarhed

Brandklasse, betingelser

i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Indhold

700 ml

Beholder

Dåse

Vægt for indhold

680 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

15 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

opretstående, køligt og tørt lagerområde

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skumpistol 1-K PURlogic® Xpress

FUGESKUMPISTOL PURLOGICR EXPRESS

Til professionel anvendelse af 1-komponent pistolskum
x 1 stk.
Trykluftfugepistol T16X

TRYKLUFTFUGEP.T16 M/DYSE 310ML

Universaltrykluftpåføringspistol til brug med 310 ml patroner.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger