Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brøndskum

Brøndskum, 1 komponent
BRØNDSKUM, BEIGE 750 ML

Varenr. 0892154

EAN 4045989854127

Prisvisning for kunder efter login
Brøndskum

Varenr. 0892154
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
Til tætning af komponenter i underjordiske brønde

Til påføring uden pistol



Økonomisk


  • erstatter dyrt arbejde med mørtel

  • til jævn og hurtig fyldning


Påføringsdyse – klar til brug


  • intet behov for en specifik ekstruderingspistol

  • nem og hurtig brug

  • muliggør brug, selv hvor pladsen er trang


Brug af beholder


  • efter åbning kan skummet bruges op til maksimalt 2 uger


Vandfast


  • sikrer en hurtig samling (6-20 timer) og hvis muligt op til et tryk på 0,5 bar (certifikat fra MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)

  • skummet trænger ind i små huller og forsegler indefra


Stor holdbarhed


  • stabil over tid mod: Benzin, olier og vand, farver, kemisk stof

  • til kloakker og mod alle former for bakterier, der normalt findes i jorden

  • forurenede væsker

  • kan males og pudses over
Bemærk

Denne skum er ikke modstandsdygtig overfor UV-lys. Ikke velegnet til isolering mod indtrængen af vand i kældre. Hold cylinderen i en oprejst position for at sikre, at ventilen altid er i korrekt tilstand

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til jævn og hurtig fyldning af fuger imellem sammenføjningskomponenter i brønde (i overensstemmelse med DIN 4034, del 2). Til at isolere og forsegle rørtilslutninger i brønde, kloakkanaler og til montering af vandbehandlingssystemer. Velegnet til CLS, mursten, sten, gips, træ, fiberbeton, metal, forskellige typer plastmaterialer som f.eks. polystyren, hærdet PU-skum, hård PVC (ikke egnet til polyethylen og silikonegummi)

Instruktioner

Beholderen omrystes godt i ca. 30 minutter før brug. Fugt det underliggende materiale med vand. Tryk skummet ud mens cylinderen vendes på hovedet. Påfør skummet i et jævnt mønster på konnektorringe, og påfør endnu et lag inden for 10 minutter. Overskydende skum fra samlingen må ikke afskæres eller udjævnes

Kemisk basis

Enkeltkomponent polyuretan

Farve

Beige

Lugt/duft

Karakteristisk

Støbt tæthed

13 kg/m³

Cellestruktur

Mellem - fin

Klæbefri efter

10 min.

Kan skæres efter

16 min.

Fuld elasticitet

12 t.

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

30 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

5 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 100 °C

Indhold

750 ml

Beholder

Dåse

Vægt for indhold

706 g

Brandklasse

F - med høj brændbarhed

Brandklasse, betingelser

i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

opretstående, køligt og tørt lagerområde

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger