Malerakryl
Malerakryl
MALERAKRYL HVID, 310 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende vedhæftning af kommercielt tilgængelig maling og pudsekalk og kan både males og pudses over
På grund af det store udvalg af malings- og laksammensætninger anbefaler vi, at du altid foretager indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner. Forsigtig: Samlinger med tætningsmasse, der har været fuldt overmalet har tendens til at revne, når der forekommer bevægelser i samlingen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end tætningsmassen.
- Meget elastisk
- Stort klæbespektrum på en række standardmæssige konstruktionsoverflader
- Byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102
- Silikonefri
- Modstandsdygtig over for ældning, vejrpåvirkninger og UV
- Lugtfri
Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
- Ikke egnet til brug i bygningskonstruktionssamlinger i overensstemmelse med DIN 18540
- På grund af de mange malings- og glasformuleringer er det nødvendigt at foretage indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner
- Vær forsigtig med fugemasser, der er blevet helt overmalet. De har tendens til at udvikle revner, når der opstår bevægelse i fugen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end fugemassen og hvilket derefter forårsager revner i malingen
- Bindingshastigheden afhænger af påføringstemperaturen, vejret og underlagets fugtighed. Bindingshastigheden forsinkes betydeligt i koldt, fugtigt vejr
- Misfarvning kan forekomme i træ, der indeholder tanninsyre
- Ved lodrette fuger skal du være opmærksom på tætningsmassens løbeegenskaber
- Kan forårsage korrosion på metaller som stål, kobber og forzinkede overflader
- Stillestående vand bør undgås i akrylfugen, da dette kan føre til erosion
- Akryl er meget ustabil med hensyn til vandoptagelse og -frigivelse. Da diffusionsadfærden også ændrer sig som følge af forskelle i vandadsorption i materialet, kan hverken vanddampdiffusionsmodstanden (μ) eller den diffusionsækvivalente luftrumstykkelse (SD) måles på dette materiale i overensstemmelse med DIN EN 12572. Værdien 5.000 er den gennemsnitsværdi, der opnås ved test.
- Må ikke anvendes sammen med forpresset tætningstape
- Ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum
- På grund af de mange tilgængelige malings- og glasformler skal du altid udføre din egen test på området først, især på alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium
- Der skal sikres tilstrækkelig ventilation i hærdningsfasen
- En højere belægningstykkelse forlænger hærdningstiden
- Fugedimensionerne skal overholdes, især skal brede fuger være forudfyldt med PE-bagstop
Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
- Brandadfærd: Klasse E
- Stabilitet under belastning: ≤ 3 mm
- Volumentab: ≤ 25 %
- Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 100 %
- Holdbarhed: Bestået
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
- Til forsegling af indendørs og udendørs ekspansionsfuger
- Til vinduesforsegling i systemet med . Malerakryl anvendes til indendørs forsegling og vindues- og facadetætningsmasse til udendørs forsegling.
- Vedhæftningsoverfladerne skal være rene, tørre og ikke-porøse
- En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
![]() | |
Beholder | Patron |
Indhold | 310 ml |
Farve | Hvid |
Kemisk basis | Akryldispersion |
Massefylde | 1,57 g/cm³ |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 15 % |
Lugt/duft | Neutral |
Fuld hærdehastighed | 0 mm/sek. |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. tid for hindedannelse | 10 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Shore A-hårdhed | 10 |
Min./maks. temperaturmodstand | -25 til 80 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
