Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Malerakryl
Akrylfugemasse af høj kvalitet til indendørs rudeforsegling og andre indendørs og udendørs ekspansionssamlinger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Tætningsmassen kan coates/pudses, fremragende vedhæftning til de fleste almindelige malinger og børster
På grund af det store udvalg af malings- og laksammensætninger anbefaler vi, at du altid foretager indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner. Forsigtig: Samlinger med tætningsmasse, der har været fuldt overmalet har tendens til at revne, når der forekommer bevægelser i samlingen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end tætningsmassen.
- Meget elastisk
- Stort klæbespektrum på en række standardmæssige konstruktionsoverflader
- Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102
- Silikonefri
- Modstandsdygtig over for ældning, vejrpåvirkninger og UV
- Lugtfri
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
- Ikke egnet til brug i bygningskonstruktionssamlinger i overensstemmelse med DIN 18540
- På grund af det store antal lak- og glasformuleringer er det nødvendigt at foretage indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner
- Vær forsigtig med fugemasser, der er blevet helt overmalet. De har tendens til at udvikle revner, når der opstår bevægelse i fugen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end fugemassen og derefter forårsager revner i malingen.
- Bindingshastigheden afhænger af påføringstemperaturen, vejret og overfladefugtigheden. Bindingshastigheden forsinkes betydeligt i koldt, fugtigt vejr.
- Misfarvning kan forekomme i træ, der indeholder tanninsyre
- Ved lodrette fuger skal du være opmærksom på tætningsmassens løbeegenskaber
- Kan forårsage korrosion på metaller som stål, kobber og forzinkede overflader
- Stillestående vand bør undgås i akrylfugen, da dette kan føre til erosion
- Akryl er meget ustabil med hensyn til vandoptagelse og -frigivelse. Da diffusionsadfærden også ændrer sig som følge af forskelle i vandadsorption i materialet, kan hverken vanddampdiffusionsmodstanden (μ) eller den diffusionsækvivalente luftrumstykkelse (SD) måles på dette materiale i overensstemmelse med DIN EN 12572. Værdien 5.000 er den gennemsnitsværdi, der opnås ved test.
- Må ikke anvendes sammen med forpresset tætningstape
- Ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum
- På grund af det store antal malings- og glaseringsformuleringer skal du altid udføre dine egne test på området først, især på alkydharpiksmaling og pulverlakeret aluminium
Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
- Brandadfærd: Klasse E
- Stabilitet under belastning: ≤ 3 mm
- Volumentab: ≤ 25 %
- Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 100 %
- Holdbarhed: Bestået
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
- Til forsegling af indendørs og udendørs ekspansionsfuger
- Til vinduesforsegling i systemet med . Malerakryl anvendes til indendørs forsegling og vindues- og facadetætningsmasse til udendørs forsegling.
- Vedhæftningsoverfladerne skal være rene, tørre og ikke-porøse
- En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!