Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Betonfix W-Express - BETON XPRESS-BETONGRÅ-310ML Betonfix W-Express - BETON XPRESS-BETONGRÅ-310ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/kHpaQtQF1mY

Betonfix W-Express - BETON XPRESS-BETONGRÅ-310ML - 1
Betonfix W-Express - BETON XPRESS-BETONGRÅ-310ML - 2

Betonfix W-Express

Beton W-XPRESS, lynreparationsmørtel
BETON XPRESS-BETONGRÅ-310ML

Varenr. 0892167003

EAN 4061975401793

Prisvisning for kunder efter login
Betonfix W-Express

Varenr. 0892167003
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
Lynreparationsmørtel
  • Hurtig og nem påføring

  • Indendørs og udendørs brug

  • Forskellige nuancer

  • Klæber til de fleste bygningsoverflader uden primer

  • Kan anvendes på let fugtige overflader

  • Ingen krympning

  • Kan slibes eller males, når det er helt tørt (test anbefales)

  • Ikke korroderende på metaller

  • Meget svag typisk lugt
Bemærk

Til udendørs brug skal det sikres, at vejrforholdene forventes at forblive tørre i mindst fem timer efter påføring. Ikke egnet til permanent nedsænkning eller til brug som forseglende hæftemørtel, der udsættes for belastninger. Anbefales ikke til PE, PP, PC og PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse overflader. Ikke egnet til ekspansionsfuger eller samlinger, der udsættes for bevægelse. Må ikke påføres på frosne overflader

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Akrylemulsionpolymerbaseret mørtel, der er ideel til reparation af beskadigede forseglinger og forsegling af nyt murværk, mursten og beklædningspanelsamlinger. Velegnet til fyldning af revner og sprækker i beton, sten og murværk osv.

Instruktioner

For at opnå optimal vedhæftning skal det sikres, at overfladerne er rene, fri for støv og fedt og eventuelle stoffer, som kan påvirke vedhæftningen af spartelmassen. Ekstruderes vha. en manuel, trykluftsdrevet eller elektrisk pistol. Tryk og glat forseglingen inden for fem minutter efter anvendelse med en udglattende spatel. Efter 5 til 10 minutter fjernes den overskydende masse med en fugtig svamp eller børste. Tør spartelmasse kan kun fjernes mekanisk.

Kemisk basis

Akrylpolymerdispersion

Indhold

310 ml

Farve

Cementgrå

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

10 %

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-15 til 80 °C

Min. tid for hindedannelse

5 min.

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Kan gencoates/kan males over

Ja

Silikonefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger