Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akryltætningsmasse

Akrylfugemasse
AKRYLFUGEMASSE HVID, 600 ML

Varenr. 08921691

EAN 4045989337002

Prisvisning for kunder efter login
Akryltætningsmasse

Varenr. 08921691

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til tætning af indendørssamlinger med lav optagelse af bevægelser
  • Fremragende vedhæftning af kommercielt tilgængelig maling og pudsekalk og kan både males og pudses over

  • Produktet har en lang række anvendelsesformål og er velegnet til indendørs fuger, der er udsat for lav ekspansion

  • Silikonefri

  • Modstandsdygtig over for ældning, vejrpåvirkninger og UV
Bemærk
  • Ikke egnet til brug i bygningskonstruktionssamlinger i overensstemmelse med DIN 18540

  • På grund af det store antal malings- og glasformuleringer er det nødvendigt at foretage indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner

  • Vær forsigtig med fugemasser, der er blevet helt overmalet. De har tendens til at udvikle revner, når der opstår bevægelse i fugen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end fugemassen og hvilket derefter forårsager revner i malingen

  • Bindingshastigheden afhænger af påføringstemperaturen, vejret og underlagets fugtighed. Bindingshastigheden forsinkes betydeligt i koldt, fugtigt vejr

  • Fugedimensionerne skal overholdes, især skal brede fuger være forudfyldt med PE-bagstop

  • Misfarvning kan forekomme i træ, der indeholder tanninsyre

  • Må ikke anvendes sammen med forpresset tætningstape

  • Ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum

  • På grund af de mange tilgængelige malings- og glasformler skal du altid udføre din egen test på området først, især på alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium

  • Der skal sikres tilstrækkelig ventilation i hærdningsfasen

  • En højere belægningstykkelse forlænger hærdningstiden

Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1


  • Brandadfærd: Klasse E

  • Stabilitet under belastning: ≤ 5 %

  • Volumentab: ≤ 45 %

  • Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 25 %

  • Holdbarhed: Bestået


Byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forsegling af revner og skader på puds, beton og gips.

Instruktioner
  • Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt

  • En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader

  • Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.

Farve

Hvid

Indhold

600 ml

Beholder

Pose

Kemisk basis

Akrylharpiksdispersion

Massefylde

1,6 g/cm³

Lugt/duft

Svag lugt

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

5 %

Shore A-hårdhed

50

Min. brudforlængelse

250 %

Brudforlængelsesbetingelser

til 2 mm folie

Fuld hærdehastighed

1 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fungicide egenskaber

Nej

Silikonefri

Ja

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 80 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Belægningskompatibilitet

Ja

Kan gencoates/kan males over

Ja

Overfladeforbehandling påkrævet

På sugende eller porøse overflader

Blandingsforhold

Blandingsforhold for akryltætningsmasse og vand = 1:1 til 1:5

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 20 °C

Akryltætningsmasse indeholdt:
6 x
Almindelig fugespids Til poser

FUGESPIDS M/SKÆREFUNK T. FOLIEPOSER 13CM

Mængde: 6 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Druckfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-600/300ML-POSE

Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i poser. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Patronskærer

PATRONKNIV

Til skæring af plastpatroner og præcisionsskæring af plastpåføringsdyser til ønsket længde og vinkel
x 1 stk.
PE-fugebånd

RUNDPROFIL RUNDPROFIL Ø10mm 100 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø15MM 500METER U/HUL (5X100M)

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 500 m
PE-fugebånd

RUNDPROFIL Ø20mm 50 METER

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke
x 250 m
Fugeglitter

FUGEGLITTER PLAST HVID

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger