Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akryltætningsmasse
Til fugning af indendørs samlinger med lav optagelse af bevægelser.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan overmales/pudses
Fremragende vedhæftning af kommercielt tilgængelig maling/pudsekalk på tætningsmasse
En lang række anvendelsesmuligheder
Velegnet til indendørs samlinger, der er udsat for lille ekspansion.
Silikonefri
Modstandsdygtig overfor ældning, vejrpåvirkninger og UV
På grund af det store udvalg af malings- og laksammensætninger anbefaler vi, at du altid foretager indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner. Forsigtig: Fuger, der er overmalet helt, har tendens til at revne, når der forekommer bevægelser i samlingen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end tætningsmassen.
600 ml poserne er pakket med 6 posespidser, art.nr. 0891601001.
Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
- Brandadfærd: Klasse E
- Stabilitet under belastning: ≤ 5 %
- Volumentab: ≤ 45 %
- Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 25 %
- Holdbarhed: Bestået
Byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet kan bruges som lyddæmpende materiale
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Til indendørs tætnings- og tilslutningssamlinger med små kompressions- og ekspansionspåvirkninger, f.eks. til fugning af revner i murværk, puds eller beton.
Typiske underlag med primer: Klinker, mursten, træ, beton, porebeton, gips, gipsplader, puds, kalksandstensmursten.
Overhold informationsbladet "Generelle retningslinjer for brug af fugemasser" og oversigtsarket "Würth-fugemassers forenelighed med konstruktionsmaterialer".
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!