Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MS hybrid tætningsmasse

Hybrid fugemasse MS FLEXTACK, gennemsigtig
FLEX TACK MULTIKLÆBER CRYSTALCLEAR 290ML

Varenr. 0892215241

EAN 4050641296702

Prisvisning for kunder efter login
MS hybrid tætningsmasse

Varenr. 0892215241
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
Permanent elastisk hybrid tætningsmasse egnet til universel brug. Isocyanat-, PVC- og silikonefri.
  • Holdbar og permanent elastisk

  • Universallim og (samlings-)tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner. Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs

  • Kan males med vandbaserede malinger og lakker

  • Hurtig hærdning. Kan påføres vådt-på-vådt

  • Ingen krympning

  • Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug

  • Meget effektiv vedhæftning til forskellige materialer, endda på fugtige overflader

  • Næsten lugtfri

  • Ikke korroderende på metaller

  • Høj mekanisk styrke og Young's modul (elasticitet)

  • Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer

  • Ingen bobledannelse, kan slibes efter fuldstændig hærdning
Bemærk

Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. Overskydende lak kan forårsage udvikling af revner.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden grunder på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.

Instruktioner

Glitteprocessen skal foretages inden hindedannelsen. Uhærdet materiale kan fjernes med tætningsfjerner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.

Indhold

290 ml

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Transparent

Shore A-hårdhed

45

Gennemhærdningstid/betingelser

2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. brudforlængelse

450 %

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger