MS Plus
Hybrid-tætningsmasse, MS-Plus
MS PLUS HVID RAL9010 600ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37566579.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37566579.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem og hurtig at arbejde med
- Hæfter uden brug af grunder/primer på tørre overflader som f.eks. glas, malede overflader og lakeret træ
- Overlakerbar med vandbaserede lakker
- Høj-elastisk
Bestandig
- God bestandighed mod vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olie (her gælder både mineralsk og vegetabilske olier som f.eks. solsikkeolie, motor- og hydraulikolie), fedt, fortyndede uorganiske syrer og baser.
- Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og klorerede organiske opløsningsmidler.
Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man laver egen test inden anvendelse. For yderligere informationer henvises til de tekniske datablad.
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Datablad(X)
Fugemasse til indvendig og udvendig brug i byggeri og industri. Velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver ISO 11600 F 25HM.
Rengøring: Uhærdet klæbemasse kan fjernes med rensebenzin eller terpentin. Hærdet klæbemasse kan kun fjernes mekanisk. Klæbemasse på huden kan fjernes med vand og sæbe.
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | Polymer |
Farve | Ren hvid, RAL 9010 |
Tæthed/betingelser | 1,4 kg/l / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Shore A-hårdhed | 30-35 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 70 °C |
Min. brudforlængelse | 100 % |
Min. tid for hindedannelse | 30 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde |