Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Silikone Acetat, sanitær

Sanitært silikoneacetat
WURTH SILICONE KLAR EDD. 310ML

Varenr. 08923171

EAN 4024835980845

Prisvisning for kunder efter login
Silikone Acetat, sanitær

Varenr. 08923171
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
Egenskaber


  • Fremragende vedhæftning uden grunder på glas og glaserede overflader som emalje, fliser og aluminium

  • Permanent elastisk, vejr- og UV-bestandig

  • Farveversion med fungicid



Fordele ved varer leveret i posepakning


  • Miljøvenlig: Affaldsmængden reduceres til en 1/30 del

  • Mindre restmængde: Restindholdet er reduceret fra 4 % (patron) til 1 % (posepakning)
Bemærk
  • Fugedimension: bredde/dybde: 2:1, dog mindst 6 mm dybde. Brug bagstop ved dybe fuger for at undgå trepunktshæftning

  • Overfladerne skal være rene, tørre og fedtfri

  • Anvend primer på ubehandlede jernholdige overflader (zink, bly, kobber mm.), samt på ubehandlede, sugende overflader som beton og træ etc.

  • Ved anvendelse på spejle, marmor og granit må indledende tests foretages

  • Er ikke kompatibel med bitumen og butyl

  • Er ikke velegnet til topforsegling af vinduer


Vær opmærksom på, at de viste farver kan afvige fra den oprindelige farve pga. printningen.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning:


  • Indendørs og udendørs ekspansions- og tætningssamlinger

  • Fliser og fuger i sanitære anvendelser

Indhold

310 ml

Kemisk basis

Acetat-silikone

Farve

Transparent

Kontinuerlig bevægelsesabsorption

25 %

Shore A-hårdhed

Ca. 25-28

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-50 til 150 °C

Gennemhærdningstid/betingelser

2 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. tid for hindedannelse

4 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fungicide egenskaber

Nej

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Tæthed/betingelser

1,04 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Massefylde

1,04 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger