Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Silikone Acetat, sanitær
Silikone Acetat, sanitær - 1
Silikone Acetat, sanitær - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Silikone Acetat, sanitær

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Egenskaber


  • Fremragende vedhæftning uden grunder på glas og glaserede overflader som emalje, fliser og aluminium

  • Permanent elastisk, vejr- og UV-bestandig

  • Farveversion med fungicid



Fordele ved varer leveret i posepakning


  • Miljøvenlig: Affaldsmængden reduceres til en 1/30 del

  • Mindre restmængde: Restindholdet er reduceret fra 4 % (patron) til 1 % (posepakning)
Bemærk
  • Fugedimension: bredde/dybde: 2:1, dog mindst 6 mm dybde. Brug bagstop ved dybe fuger for at undgå trepunktshæftning

  • Overfladerne skal være rene, tørre og fedtfri

  • Anvend primer på ubehandlede jernholdige overflader (zink, bly, kobber mm.), samt på ubehandlede, sugende overflader som beton og træ etc.

  • Ved anvendelse på spejle, marmor og granit må indledende tests foretages

  • Er ikke kompatibel med bitumen og butyl

  • Er ikke velegnet til topforsegling af vinduer


Vær opmærksom på, at de viste farver kan afvige fra den oprindelige farve pga. printningen.