Silikone Acetat, NSF
Acetat fødevaregodkendt
SILIKONE ACETAT NSF TRANSPARENT 310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testede produktegenskaber
- Opfylder kravene i NSF/ANSI-standard 61
- Testet til brug ved fødevarer
Testet af Stegmann-laboratoriet
- Kan anvendes til fødevarehåndtering og -forarbejdning
Testet af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft GmbH Aschaffenburg (Tyskland)
- Til akvariebyggeri
- Kan anvendes i drikkevandssektoren
KTW-test (kontakt til drikkevand med ikke-metalliske materialer) ved Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen (Tyskland)
- Inden for drikkevandssektoren
DVGW-arbejdsblad W 270 – Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen
- Modstandsdygtig over for mikroorganismer
- I renrum
Klæber til en lang række materialer
- Vedhæftning på en lang række underlag i fødevareindustrien
- Klæber også til kunstig sten
Stor modstandsdygtighed over for kemikalier
Gode glitteegenskaber
Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102
- I overensstemmelse med DIN 52452 del 4 må tætningsmasser som hovedregel ikke overmales
- Fjern overskydende glittemiddel fra overfladerne
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Til tætning af samlinger, der kommer i kontakt med drikkevand eller fødevarer, f.eks. i kommercielle køkkener, slagterbutikker, bryggerier, salgssteder og kølerum samt til akvariebyggeri.
- Overfladen skal være bærende, rent, tørt og frit for fedt, rust og vand
- Må ikke anvendes i kraftig regn
- Fugedimensionerne skal overholdes
- Fugerne grundes med PE-bagstopmateriale
- En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader
- Glittemidler må kun anvendes, før der dannes hud, og de skal glittes helt efter brug med et glitteværktøj. Overskydende produkt ved siden af fugen skal også fjernes straks, da der ellers kan opstå misfarvning.
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.
Beholder | Patron |
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | Acetat-silikone |
Farve | Transparent |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 25 % |
Shore A-hårdhed | 14+4 |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 180 °C |
Min./maks. udhærdningstid/betingelser | 2-3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. tid for hindedannelse | 12 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. brudforlængelse | 500 % |
Fungicide egenskaber | Nej |
Brandklasse | Normalt antændelig |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Brandklasse/betingelser | LOVV_5 / i overensstemmelse med DIN 4102 |
Tæthed/betingelser | 1,04 g/cm³ / ved 20 °C |
Massefylde | 1.04 g/cm³ |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!