Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Silikone Acetat, NSF
Specialfugemasse af høj kvalitet til forsegling inden for fødevare- og drikkevandsområdet, samt til akvariekonstruktion
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Testede produktegenskaber
- Opfylder kravene i NSF/ANSI-standard 61
- Testet til brug ved fødevarer
Testet af Stegmann-laboratoriet
- Kan anvendes til fødevarehåndtering og -forarbejdning
Testet af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft GmbH Aschaffenburg (Tyskland)
- Til akvariebyggeri
- Kan anvendes i drikkevandssektoren
KTW-test (kontakt til drikkevand med ikke-metalliske materialer) ved Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen (Tyskland)
- Inden for drikkevandssektoren
DVGW-arbejdsblad W 270 – Ruhr-distriktets hygiejneinstitut i Gelsenkirchen
- Modstandsdygtig over for mikroorganismer
- I renrum
Klæber til en lang række materialer
- Vedhæftning på en lang række underlag i fødevareindustrien
- Klæber også til kunstig sten
Stor modstandsdygtighed over for kemikalier
Gode glitteegenskaber
Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102
- I overensstemmelse med DIN 52452 del 4 må tætningsmasser som hovedregel ikke overmales
- Fjern overskydende glittemiddel fra overfladerne
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.
Til tætning af samlinger, der kommer i kontakt med drikkevand eller fødevarer, f.eks. i kommercielle køkkener, slagterbutikker, bryggerier, salgssteder og kølerum samt til akvariebyggeri.
- Overfladen skal være bærende, rent, tørt og frit for fedt, rust og vand
- Må ikke anvendes i kraftig regn
- Fugedimensionerne skal overholdes
- Fugerne grundes med PE-bagstopmateriale
- En grunder, f.eks. med Silikoneprimer, forbedrer vedhæftningen på absorberende eller porøse overflader
- Glittemidler må kun anvendes, før der dannes hud, og de skal glittes helt efter brug med et glitteværktøj. Overskydende produkt ved siden af fugen skal også fjernes straks, da der ellers kan opstå misfarvning.
- Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Yderligere oplysninger i det tekniske datablad.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!